KAPCSOLATOS BERENDEZÉS 6002B Akkumulátortöltő 6/12/18/24V 80A | AG9CBT 11Z379

ASSOCIATED EQUIP 6002B akkumulátortöltő 6/12/18/24V 80A

Raktáron
Tétel: AG9CBT Modell: 6002BKereszthivatkozás: 11Z379

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,022.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételakkumulátor töltő
AC kábel hossza10 ft.
Kábelmérő4 AWG
Kábel hossza8 láb.
FunkcióFeltöltés, töltés
Bemeneti feszültség120 VAC
Kézi (M) / Automatikus (A)Automatikus
AnyagAcél
Teljes mélység17 "
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség16 "
StílusKerekes
Teszt funkcióNem
IdőzítőIgen
Használja aÓlom-sav

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.752
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az akkumulátor feszültségéhez: 6, 12, 18, 24
    • Fokozaterősítő @ feszültség: 400A @ 12V
    • Töltés típusa: Időzítő
    • Beltéri / kültéri: Beltéri / kültéri
    • Hordozható: Igen
    • CEC-megfelelő: CEC-megfelelő

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaBemeneti feszültségMűvelet típusaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
KAPCSOLATOS BERENDEZÉS 6006AGM Akkumulátortöltő, Kerekes, Automata, 6VDC, 12VDC és 24VDC | CH6KLA 55CN44 6006 AGM-120V ACAutomatikus---€1,318.47
ajánlatkérés
KAPCSOLATOS BERENDEZÉS 6012AGM Akkumulátortöltő, Kerekes, Automata, 6VDC és 12VDC | CH6KLB 55CN46 6012 AGM-120V ACAutomatikus---€943.28
ajánlatkérés
KAPCSOLATOS EQUIP 6065 akkumulátortöltő, asztali, kézi, akkumulátorfeszültség 12VDC | CH6KLK 29RW05 60656.5 ft.120V ACKézikönyv11 1 / 2 "15 "12 "€1,047.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASSOCIATED EQUIP 6002B akkumulátortöltő 6/12/18/24V 80A
€2,022.19 /Mértékegység