KILLARK Lineáris fénycsövek


Szűrő
Szerelvény típusa: Veszélyes hely , Ház kivitele: fehér , Ház anyaga: Üvegszálerősítésű poliészter , A lámpát tartalmazza: Nem , Lámpa mennyisége: 2 , Feszültség: 120-277
StílusModellSzélességA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeMagasságLámpa megnevezéseLámpa típusaLámpa WattsHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
LZ2N17230
8 5 / 16 "0-104 F fok345 13 / 16 "F17T8Fluoreszkáló1729.187 "€1,261.89
B
LZ2N54230
8.25-20 fok F1085-4/5FP54 / 830 / HOLineáris fluoreszkáló5453.25€1,550.53
C
LZ2N28230
8.250 fok F565-4/5F28T5 / 830Lineáris fluoreszkáló2853.25€1,689.75

Lineáris fénycsövek

A Killark HFX és LZ2N sorozatú lineáris fluoreszkáló lámpatestek ideálisak magas vagy alacsony világítási világításhoz nedves, zord és veszélyes helyeken, például vegyi üzemekben és szennyvíztisztító telepeken. Ezek a robbanásmentes HFX szerelvények rézmentes alumínium szerkezettel rendelkeznek, por epoxi bevonattal a korrózióállóság és a tartósság érdekében, valamint egy külső olvadékba helyezett előtét, amely megakadályozza a ballaszt kiégését. Az LZ2N sorozatú kapcsolók egyes modelljei Lexan átlátszó lencsével vannak beépítve az üvegszállal megerősített polikarbonát házba, hogy ütésállóságot biztosítsanak. Válasszon a szürke és fehér színű fénycsövek széles kínálatából, amelyek 2 vagy 4 lámpás változatban kaphatók.
Ajánlunk CeriLite fluoreszkáló világítótestek kompakt lámpatestekkel, zord körülmények között történő működéshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?