ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG Teleszkóp szállítószalag hossza 40 láb Bf 22 hüvelyk | AD4RFR 42X946

ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG teleszkóp szállítószalag hossza 40 láb Bf 22 hüvelyk

Tétel: AD4RFR Típus: T4A52414TLEFGKereszthivatkozás: 42X946
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€19,256.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkóp szállítószalag
CsapágyakLabda
Ágy hossza40 ft.
Ágy anyaga10 ga. Acél
Frame között (In.)22
Kapacitás / Ft (Lb.)140
Caster Dia.5"
Középtől középig görgőtávolság1-1 / 2 In.
DesignMeghúzva
befejezPorbevonatú
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyag12 Gauge horganyzott acél
Állítható magasságMagas vég 36–46 ”, alacsony vég 17–21”
Láb egységenként5
Max. Hossz (Ft.)40
Min. Hossz14 Ft.
Teljes hossz40 láb.
Teljes szélesség31 "
Árnyékoló rolóÁllítsa a Hi-t 1-1 / 2 "-es központokra
Henger kapacitása94 font
Henger Dia.1-3 / 8 "
Henger anyag18 Gauge horganyzott acél
Görgős helyzetÁllítsa magasra az 1-1 / 2 "központokban
Görgők a szállítószalag számára80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 855
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)411.48
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Forgatható görgőméret (hüvelyk) (5)

Termékváltozatok

TermékekModellFrame között (In.)Caster Dia.Teljes hosszTeljes szélességÁr
ASHLAND CONVEYOR T4A53214TLEFG Teleszkóp szállítószalag hossza 40 láb Bf 30 hüvelyk | AD4RFT 42X947 T4A53214TLEFG305"40 láb.39 "€17,194.89
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR T5A52414TLEFG Teleszkóp szállítószalag hossza 50 láb Bf 22 In | AD4RFU 42X948 T5A52414TLEFG225"50 láb.31 "€18,310.43
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR T5A53214TLEFG Teleszkóp szállítószalag hossza 50 láb Bf 30 hüvelyk | AD4RFV 42X949 T5A53214TLEFG305"50 láb.39 "€21,466.99
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR T6A82414TLEFG Teleszkóp szállítószalag hossza 60 láb Bf 22 In | AD4RFW 42X950 T6A82414TLEFG228"60 láb.31 "€22,027.32
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR T6A83214TLEFG Teleszkóp szállítószalag hossza 60 láb Bf 30 hüvelyk | AD4RFX 42X951 T6A83214TLEFG308"60 láb.39 "€23,728.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG teleszkóp szállítószalag hossza 40 láb Bf 22 hüvelyk
€19,256.24 /Mértékegység