ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ SB400 30B21RE1/2A3I6-60V480M25 Csúszóágyas szállítószalag L 21 láb Szélesség 34-1/2 In | AD4RCK 42X870

ASHLAND CONVEYOR SB400 30B21RE1/2A3I6-60V480M25 tolóágyas szállítószalag L 21 láb szélesség 34-1/2 hüvelyk

Tétel: AD4RCK Model: SB400 30B21RE1/2A3I6-60V480M25Kereszthivatkozás: 42X870
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€18,900.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztatható ágyas szalagszalag
Állítható magasság26-1 / 2-től 34-1 / 2-ig.
CsapágyakZárva és előkenve
Ágymélység4"
Ágy hossza20 Ft.
Ágy anyagaAcél
Ágy szélessége34-1 / 2 In.
ÖvsebességVáltoztatható sebességtartomány 6 és 60 FPM között
Öv típusaPVC 120 sima felső
Öv szélessége30 "
Hajtó tárcsa (be.)4
befejezEpoxi porszőrzet
HP1/2
Láb egységenként3
Terhelhetőség350 font
MotorértékelésInvertor kötelessége
motor típusa1/2 HP inverter-teljesítmény, 480 VAC háromfázisú
Teljes hossz21 láb.
FázisHárom
Tengely Dia.1-3 / 16 "
Állvány típusaH
kapcsolóBe / Ki nyomógomb w / tárcsázási sebesség vezérléssel
Feszültség460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 387
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)340.36
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖv szélességeTerhelhetőségmotor típusaTeljes hosszFeszültségÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag SB400 18B 11RE1/2A3 60TS M25 Csúszóágyas szállítószalag L 11 láb Szélesség 22-1/2 In | AD4RBV 42X856 SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M2518 "450 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú11 láb.230-460 VAC€10,681.78
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ SB400 18B 16RE1/2A3 60TS M25 Csúszóágyas szállítószalag L 16 láb Szélesség 22-1/2 In | AD4RBW 42X857 SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M2518 "430 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú16 láb.230-460 VAC€10,292.27
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag SB400 18B 21RE1/2A3 60TS M25 Csúszóágyas szállítószalag L 21 láb Szélesség 22-1/2 In | AD4RBX 42X858 SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M2518 "415 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú21 láb.230-460 VAC€12,228.76
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag SB400 18B 6RE1/2A3 60TS M25 Csúszóágyas szállítószalag L 6 láb Szélesség 22-1/2 In | AD4RBY 42X859 SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M2518 "475 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú6 láb.230-460 VAC€9,368.14
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ SB400 30B 11RE1/2A3 60TS M25 Csúszóágyas szállítószalag L 11 láb Szélesség 34-1/2 In | AD4RBZ 42X860 SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M2530 "415 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú11 láb.230-460 VAC€12,341.75
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ SB400 30B 16RE1/2A3 60TS M25 Csúszóágyas szállítószalag L 16 láb Szélesség 34-1/2 In | AD4RCA 42X861 SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M2530 "380 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú16 láb.230-460 VAC€13,358.61
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ SB400 30B 21RE1/2A3 60TS M25 Csúszóágyas szállítószalag L 21 láb Szélesség 34-1/2 In | AD4RCB 42X862 SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M2530 "350 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú21 láb.230-460 VAC€15,136.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 30B21RE1/2A3I6-60V480M25 tolóágyas szállítószalag L 21 láb szélesség 34-1/2 hüvelyk
€18,900.87 /Mértékegység