Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 75 SS/CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 In | AB4MGB 1YVZ8

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 75 SS/CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 In

Raktáron
Tétel: AB4MGB Típus: BT S 5/16-18 1DIA 75 SS/CSKereszthivatkozás: 1YVZ8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabdaátadás
Ball Dia.1 In.
Golyó anyagRozsdamentes acél
Átmérő1 3 / 4 "
A méret1-3 / 8 "
B mérete1-3 / 4 "
Magasság1.375 "
Ház anyagaHorganyzott acél
Hossz1.75 "
Felszerelési stílus5/16-18 x 11/16"
típusStud
Szélesség1.75 "
Működési terheléshatár75 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8482105012
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszGolyó anyagÁtmérőFelszerelési stílustípusSzélességMűködési terheléshatárA méretÁr
ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Golyóátvitel menetes golyó átmérője 1 hüvelyk | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Szénacél-5/16-18 x 3/4"Csavarmenetes1 43 / 64 "200 font.1-1 / 4 "€44.61
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 .63DIA 33 CS/CS Golyóátvitel menetes golyó átmérője 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Szénacél-1/4-20 x 1/2"Csavarmenetes1.187 "33 font13 / 16 "€15.28
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Ball Transfer menetes golyó átmérője 1 hüvelyk | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Szénacél-1/4-20 x 11/16"Csavarmenetes1.75 "75 font1-3 / 8 "€76.18
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/CS Golyóátvitel menetes golyó átmérője 1 hüvelyk | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nejlon-1/4-20 x 11/16"Csavarmenetes1.75 "35 font1-3 / 8 "€26.02
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT S 1/4-20 .63DIA 17 NYL/CS Ball Transfer Stud Ball Átmérő 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Nejlon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Stud1.187 "17 font.13 / 16 "€27.91
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/SS Ball Transfer Stud Ball átmérő 1 hüvelyk | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nejlon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Stud1.75 "35 font1-3 / 8 "€78.01
ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 35 NYL/CS Ball Transfer Stud golyó átmérője 1 hüvelyk | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nejlon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Stud1.75 "35 font1-3 / 8 "€25.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 75 SS/CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 In
€37.69 /Mértékegység