Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS / SS gömbátadó karima gömbátmérője 1 hüvelyk | AB2WPL 1PDY6

ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/SS labdaátvivő karima golyó átmérője 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2WPL Modell: BT F 2H 1DIA 75 SS/SSKereszthivatkozás: 1PDY6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabdaátadás
Ball Dia.1 In.
Golyó anyagRozsdamentes acél
A méret1-3 / 16 "
B mérete2-3 / 16 "
Magasság1 13 / 16 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
Hossz2"
Felszerelési stílus7 / 32 "
típusKarima
Szélesség2.75 "
Működési terheléshatár75 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességGolyó anyagA méretMűködési terheléshatárB méreteMagasságHáz anyagaHosszÁr
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS gömbátadó karima gömbátmérője 1 1/2 hüvelyk | AB2WPH 1PDY3 BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS3"Szénacél1-13 / 16 "250 font2-19 / 32 "1 13 / 16 "Horganyzott acél3"€44.85
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS gömbátadó karimás gömbátmérő 1 1/2 hüvelyk | AB2WPM 1PDY7 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS3"Rozsdamentes acél1-13 / 16 "250 font2-19 / 32 "1 13 / 16 "Rozsdamentes acél3"€157.89
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS gömbátadó karima gömbátmérője 1 hüvelyk | AB4MGG 1YXA4 BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS2"Nejlon1-3 / 16 "35 font2-3 / 16 "1.187 "Rozsdamentes acél2.75 "€81.48
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS / CS gömbátadó karima gömbátmérője 1 hüvelyk | AB4MGH 1YXA5 BT F 2H 1DIA 75 SS / CS2"Rozsdamentes acél1-3 / 16 "75 font2-3 / 16 "1.187 "Horganyzott acél2.75 "€31.04
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS gömbátadó karima gömbátmérője 1 1/2 hüvelyk | AB4MGJ 1YXA6 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS3"Nejlon1-13 / 16 "125 font2-19 / 32 "1 13 / 16 "Horganyzott acél3"€67.19
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS gömbátadó karima gömbátmérő 1 1/2 hüvelyk | AB4MGK 1YXA7 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS3"Nejlon1-13 / 16 "125 font2-19 / 32 "1 13 / 16 "Rozsdamentes acél3"€151.04
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS / CS gömbátadó karima gömbátmérője 1 1/2 hüvelyk | AB4MGL 1YXA8 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / CS3"Rozsdamentes acél1-13 / 16 "250 font2-19 / 32 "1 13 / 16 "Horganyzott acél3"€90.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/SS labdaátvivő karima golyó átmérője 1 hüvelyk
€64.00 /Mértékegység