ASHLAND CONVEYOR 4BH30M15B51 szállítószalag H állvány HD W 51 hüvelyk H 17 hüvelyk | AB2WNY 1PDP7

ASHLAND CONVEYOR 4BH30M15B51 Szállítószalag H állvány HD W 51 hüvelyk magas - 17 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2WNY Típus: 4BH30M15B51Kereszthivatkozás: 1PDP7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag H állvány
Frame között (In.)51
Kapacitás3000 font
színekZöld
befejezEpoxi por
Állítható magasság12-1 / 4 - 17 In.
Állvány szélessége (hüvelyk)51
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.83
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFrame között (In.)KapacitásszínekbefejezTételtípusÁr
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B27 H szállítószalag HD H állvánnyal 36 3/4 hüvelykes W27In | AB2WPB 1PDR1 4BH30M31B27273000 fontZöldEpoxi porSzállítószalag H állványHeavy Duty€374.81
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B51 szállítószalag H állvány HD H-tól 36 3/4 hüvelykes W51In-ig | AB2WPC 1PDR2 4BH30M31B51513000 fontZöldEpoxi porSzállítószalag H állványHeavy Duty€376.78
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M21B21 szállítószalag H-állvány W 23 hüvelyk H - 26 1/4 hüvelyk | AC3VCP 2WJK9 4BH30M21B21213000 fontZöldEpoxi porSzállítószalag H állványHeavy Duty€315.99
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B13 szállítószalag H állvány W 15 hüvelyk H - 36 3/4 hüvelyk | AC3VCR 2WJL2 4BH30M31B13133000 fontZöldEpoxi porSzállítószalag H állványHeavy Duty€323.48
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B21 szállítószalag H-állvány W 23 hüvelyk H - 36 3/4 hüvelyk | AC3VCT 2WJL3 4BH30M31B21213000 fontZöldEpoxi porSzállítószalag H állványHeavy Duty€355.80
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B39 szállítószalag H-állvány W 41 hüvelyk H - 36 3/4 hüvelyk | AC3VCU 2WJL4 4BH30M31B39393000 fontZöldEpoxi porSzállítószalag H állványHeavy Duty€357.18
ASHLAND CONVEYOR LP25M01 alacsony profilú támogatás 5/8 - 1-3 / 8 hüvelyk | AH7QWH 38AP27 LP25M01-2500Ashland GreenPorbevonatúSzállítószalag H állványKözepes igénybevételű alacsony profilú€255.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 4BH30M15B51 Szállítószalag H állvány HD W 51 hüvelyk magas - 17 hüvelyk
€251.27 /Mértékegység