ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 24X20X05GP gördeszkakerekes szállítószalag 5 láb S Bf 22 In | AC3VKT 2WKN8

ASHLAND CONVEYOR 24X20X05GP gördeszka szállítószalag 5 láb S Bf 22 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3VKT Modell: 24X20X05GPKereszthivatkozás: 2WKN8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€479.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörkorcsolya szállítószalag
CsapágyakGolyóscsapágy
Ágy hossza5 Ft.
Frame között (In.)22
Középtől középig görgőtávolság3 In.
DesignMeghúzva
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyag12 Gauge horganyzott acél
Teljes hossz5 láb.
Teljes szélesség24 "
Szakasz leírása5 láb egyenes
AlakEgyenes
Gördeszkás anyagFekete műanyag
Kerékfurat1 / 4 "
Kerék kialakításalépcsőzetes
Kerékátmérő1 15 / 16 "
Kerekek tengelyenként5
Kerekek lábonként20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.73
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8428390000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakasz leírásaCsapágyakFrame között (In.)AlakKeret befejezéseKeret anyagTerhelhetőségTeljes hosszÁr
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G gördeszkás szállítószalag egyenes W 12 In | AB2WLK 1PDF2 12X10X05G5 láb egyenesGolyóscsapágy10Egyenes-12 Gauge horganyzott acél1200 lbs.5 láb.€288.40
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G gördeszkás szállítószalag egyenes W 18 In | AB2WLL 1PDF3 18X16X05G5 láb egyenesGolyóscsapágy16Egyenes-12 Gauge horganyzott acél1200 lbs.5 láb.€389.24
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G gördeszkás szállítószalag egyenes W 24 In | AB2WLM 1PDF4 24X20X05G5 láb egyenesGolyóscsapágy22Egyenes-12 Gauge horganyzott acél1200 lbs.5 láb.€473.50
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A gördeszkás szállítószalag egyenes W 12 In | AB2WLN 1PDF5 12X10X05A5 láb egyenesGolyóscsapágy10Egyenes-1 / 8 "Alumínium750 font5 láb.€327.39
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A gördeszkás szállítószalag egyenes W 18 In | AB2WLP 1PDF6 18X16X05A5 láb egyenesGolyóscsapágy16Egyenes-1 / 8 "Alumínium750 font5 láb.€453.28
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A gördeszkás szállítószalag egyenes W 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24X20X05A5 láb egyenesGolyóscsapágy22Egyenes-1 / 8 "Alumínium720 font5 láb.€532.34
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G gördeszkás szállítószalag egyenes W 12 In | AC3TUC 2W849 12X10X10G10 láb egyenesGolyóscsapágy10Egyenes-12 Gauge horganyzott acél-10 láb.€482.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 24X20X05GP gördeszka szállítószalag 5 láb S Bf 22 hüvelyk
€479.99 /Mértékegység