ASHLAND CONVEYOR 18X32X05GSQ Skatewheel Conveyor L 5 Feet Bf 16 In | AD4RGC 42X956

ASHLAND CONVEYOR 18X32X05GSQ gördeszkakerekes szállítószalag L 5 láb Bf 16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4RGC Modell: 18X32X05GSQKereszthivatkozás: 42X956

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€993.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörkorcsolya szállítószalag
CsapágyakLabda
Ágy hossza5 ft.
Frame között (In.)16
Középtől középig görgőtávolság3"
DesignMeghúzva
Keret anyag12 Gauge horganyzott acél
Teljes hossz5 láb.
Teljes szélesség18 "
Szakasz leírása5 láb egyenes
AlakEgyenes
Gördeszkás anyagAcél
Kerékfurat1 / 4 "
Kerékátmérő1 15 / 16 "
Kerekek tengelyenként4
Kerekek lábonként32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)170.18
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakasz leírásaCsapágyakFrame között (In.)AlakKeret befejezéseKeret anyagTerhelhetőségTeljes hosszÁr
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G gördeszkás szállítószalag egyenes W 12 In | AB2WLK 1PDF2 12X10X05G5 láb egyenesGolyóscsapágy10Egyenes-12 Gauge horganyzott acél1200 lbs.5 láb.€288.40
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G gördeszkás szállítószalag egyenes W 18 In | AB2WLL 1PDF3 18X16X05G5 láb egyenesGolyóscsapágy16Egyenes-12 Gauge horganyzott acél1200 lbs.5 láb.€389.24
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G gördeszkás szállítószalag egyenes W 24 In | AB2WLM 1PDF4 24X20X05G5 láb egyenesGolyóscsapágy22Egyenes-12 Gauge horganyzott acél1200 lbs.5 láb.€473.50
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A gördeszkás szállítószalag egyenes W 12 In | AB2WLN 1PDF5 12X10X05A5 láb egyenesGolyóscsapágy10Egyenes-1 / 8 "Alumínium750 font5 láb.€327.39
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A gördeszkás szállítószalag egyenes W 18 In | AB2WLP 1PDF6 18X16X05A5 láb egyenesGolyóscsapágy16Egyenes-1 / 8 "Alumínium750 font5 láb.€453.28
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A gördeszkás szállítószalag egyenes W 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24X20X05A5 láb egyenesGolyóscsapágy22Egyenes-1 / 8 "Alumínium720 font5 láb.€532.34
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G gördeszkás szállítószalag egyenes W 12 In | AC3TUC 2W849 12X10X10G10 láb egyenesGolyóscsapágy10Egyenes-12 Gauge horganyzott acél-10 láb.€482.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 18X32X05GSQ gördeszkakerekes szállítószalag L 5 láb Bf 16 hüvelyk
€993.98 /Mértékegység