€1,023.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
XP nyomástávadó
Pontosság
+ /-0.3%
Kompatibilis
Bármely folyamat kompatibilis a 316 rozsdamentes acélral
Elektromos kapcsolatok
1/2 "NPT férfi vezeték
Ház
304 Stainless Steel
Ólomhossz
36 "
Max. Nyomás
400 psi
NEMA értékelés
7 és 9
Működési hőmérséklet.
-40 - 257 F
teljesítmény
1–5 VDC
teljesítmény Kötelező
10–36 VDC
Folyamatkapcsolat
1/2 "NPT női
Választék
0-200 psi
Biztonsági besorolás
1. osztály, Div. 1. és 2. csoport, A, B, C és D csoport, 2. osztály, Div. 1. és 2. csoport, E, F és G csoport