Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 30EI60R számlapos hőmérő, bimetál 3 hüvelykes számlap | AG3FEK 33HT54

ASHCROFT 30EI60R számlapos hőmérő, bimetál 3 hüvelykes számlap

Raktáron
Tétel: AG3FEK Típus: 30EI60RKereszthivatkozás: 33HT54

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€142.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a hőmérőt
Pontosság1%
KorrekciókKülső
ÜgyRozsdamentes acél
Case Material304 Stainless Steel
Tekercs befejezéseSzilikon csillapító
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret3"
Megfelel a cső méretének1 / 2 "
teljesítmény KötelezőNem
Érzékelő elemKétfémes
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza2.5 "
Szár anyaga304 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság-20 foktól 120 fokig
Ablak anyagaÜveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9025198080

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
ASHCROFT 30EI60R Tárcsás hőmérő, kétfémes, 1/2 hüvelykes csatlakozás | AG3FEL 33HT55 30EI60R4"-20 foktól 120 fokig€142.86
ASHCROFT 30EI60R számlapos hőmérő bimetál hátsó csatlakozás | AG3FEM 33HT56 30EI60R6"-20 foktól 120 fokig€142.86
ASHCROFT 30EI60R számlapos hőmérő, bimetál 9 hüvelykes szár | AG3FEN 33HT57 30EI60R9"-20 foktól 120 fokig€142.86
ASHCROFT 30EI60R számlapos hőmérő, bimetál 0-250 fok F | AG3FEP 33HT58 30EI60R2.5 "0 fokozatok az 250 fokig€110.74
ASHCROFT 30EI60R számlapos hőmérő, bimetál 4 hüvelykes szár | AG3FEQ 33HT59 30EI60R4"0 fokozatok az 250 fokig€110.74
ASHCROFT 30EI60R számlapos hőmérő, bimetál 6 hüvelykes szár | AG3FER 33HT60 30EI60R6"0 fokozatok az 250 fokig€110.74
ASHCROFT 30EI60R számlapos hőmérő 1/2 hüvelykes csőhöz | AG3FET 33HT61 30EI60R9"0 fokozatok az 250 fokig€110.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 30EI60R számlapos hőmérő, bimetál 3 hüvelykes számlap
€142.86 /Mértékegység