Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 251009AWL02L30# Industrial Pressure Gauge, 0 To 30 PSI, 2 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male | CN8XTY 33HR69

ASHCROFT 251009AWL02L30# Industrial Pressure Gauge, 0 To 30 PSI, 2 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male

Raktáron
Cikkszám: CN8XTY Típus: 251009AWL02L30#Kereszthivatkozás: 33HR69
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
€176.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ASHCROFT 251009AWL02LV/15# Ipari összetett mérő, 30–0–15 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CN8XRM 33HR66 251009AWL02LV/15#Összetett nyomtáv€176.71
ASHCROFT 251009SWL02LV/15# Ipari összetett mérő, 30–0–15 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CN8XRN 33HT23 251009SWL02LV/15#Összetett nyomtáv€192.80
ASHCROFT 351009SWL02LV/15# ipari összetett mérőműszer, 30–0–15 hüvelyk Hg/Psi, 3 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CN8XRP 33HT39 351009SWL02LV/15#Összetett nyomtáv€215.46
ASHCROFT 251009AWL02LV/30# Ipari összetett mérő, 30–0–30 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CN8XRT 33HR67 251009AWL02LV/30#Összetett nyomtáv€176.71
ASHCROFT 251009SWL02LV/30# ipari összetett mérőműszer, 30–0–30 hüvelyk Hg/Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CN8XRU 33HT24 251009SWL02LV/30#Összetett nyomtáv€192.80
ASHCROFT 351009SWL02LV/30# ipari összetett mérőműszer, 30 - 0 - 30 hüvelyk Hg/Psi, 3 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CN8XRW 33HT40 351009SWL02LV/30#Összetett nyomtáv€215.46
ASHCROFT 251009SWL02L1000# Ipari nyomásmérő, 0–1000 PSI, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CN8XRY 33HT33 251009SWL02L1000 #Nyomásmérő€192.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 251009AWL02L30# Industrial Pressure Gauge, 0 To 30 PSI, 2 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male
€176.71 /Mértékegység