Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVIBOND 214020 Colorimeter Multiparameter | AD3FET 3YRT2

LOVIBOND 214020 Colorimeter Multiparameter

Raktáron
Tétel: AD3FET Típus: 214020Kereszthivatkozás: 3YRT2

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€2,305.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoloriméter
VálasztékSav 0.1 - 4 mmol / l; Lúgosság-M 5 - 200 mg / l; Lúgosság-P5 - 300 mg / l; 0.01-0.25 mg / l alumínium; Ammónia 0.02-1 mg / l; Ammónia, szabad 0.01-0.5 mg / l; Bór 0.1 - 2 mg / l; Bróm 0.05-13 mg / l; 0.5-25 mg / l klorid; Klórmentes vagy összesen 0.02-2.
típusTöbbparaméteres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9027504060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
LOVIBOND 276190 Koloriméter Teljes keménység | AF7LJA 21XC39 2761902-50 mg / l€867.00
LOVIBOND MD640 koloriméter, többparaméteres PTSA/fluoreszceinnel, +/-1 nm, 0.005 A | CR9RHY 56KV11 MD640-€4,375.19
LOVIBOND MD610 koloriméter, többparaméteres, +/-1 nm/2% teljes skálapontosság, 0.005 A | CR9RJB 56KV10 MD610-€3,305.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVIBOND 214020 Colorimeter Multiparameter
€2,305.86 /Mértékegység