Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 1188A nyomásmérő alacsony 4-1/2 hüvelykes 1/4 hüvelykes NPT | AH3BJQ 31AA08

ASHCROFT 1188A nyomásmérő alacsony, 4-1/2 hüvelykes 1/4 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AH3BJQ Típus: 1188AKereszthivatkozás: 31AA08

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,152.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialMűanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret4.5 "
A nyomtáv típusaMikrométer mutató
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Elsődleges alkalmazásfolyamat
Választék0 a 100
Érzékelő anyagaSárgaréz
A legkisebb érettségi1
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2735
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 10

Termékváltozatok

TermékekModellTételnyomás tartományVálasztékA legkisebb érettségiÁr
ASHCROFT 1188A nyomásmérő alacsony 4-1/2 hüvelykes 1/4 hüvelykes NPT | AH3BJL 31AA04 1188ANyomásmérő0 a 20-1€1,152.56
ASHCROFT 1188A nyomásmérő alacsony 4-1/2 hüvelykes 1/4 hüvelykes NPT | AH3BJM 31AA05 1188ANyomásmérő0 a 30-1€1,152.56
ASHCROFT 1188A nyomásmérő alacsony 4-1/2 hüvelykes 1/4 hüvelykes NPT | AH3BJN 31AA06 1188AÖsszetett nyomtáv-30–0–30 In. H2O / In. H2O1/1€1,152.56
ASHCROFT 1188A nyomásmérő alacsony 4-1/2 hüvelykes 1/4 hüvelykes NPT | AH3BJP 31AA07 1188ANyomásmérő-0 a 605€1,152.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 1188A nyomásmérő alacsony, 4-1/2 hüvelykes 1/4 hüvelykes NPT
€1,152.56 /Mértékegység