Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 1009A nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BEU 30ZZ78

ASHCROFT 1009A nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst

Raktáron
Tétel: AH3BEU Típus: 1009AKereszthivatkozás: 30ZZ78
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
€587.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret4.5 "
A nyomtáv típusaMikrométer mutató
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Elsődleges alkalmazásfolyamat
Választék0 a 15
Érzékelő anyagaBronz
A legkisebb érettségi0.1
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 1

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokÁr
ASHCROFT 1009A vákuummérő eljárás 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BEQ 30ZZ75 1009ALégritkításmérő30–0 In. Hg0.2SárgarézSárgaréz / bronz€593.12
ASHCROFT 1009A nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BET 30ZZ77 1009AÖsszetett nyomtáv30 - 0 - 30 hüvelyk. Hg/ Psi1/0.5SárgarézSárgaréz / bronz€587.13
ASHCROFT 1009A nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BEY 30ZZ82 1009ANyomásmérő0-160 psi2SárgarézSárgaréz / bronz€568.43
ASHCROFT 1009A nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BEZ 30ZZ83 1009ANyomásmérő0 a 3002SárgarézSárgaréz / bronz€568.43
ASHCROFT 1009A nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BFA 30ZZ84 1009ANyomásmérő0 a 4005SárgarézSárgaréz / bronz€568.43
ASHCROFT 1009S Vákuummérő eljárás 1/4 hüvelykes NPT ezüst | AH3BFD 30ZZ87 1009SLégritkításmérő30–0 In. Hg0.2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€977.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 1009A nyomásmérő eljárás, 1/4 hüvelykes NPT ezüst
€587.13 /Mértékegység