Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8221G003HW Lassan záródó HW mágnesszelep 1/2 hüvelykes NC sárgaréz | AD7HRE 4EMD4

ASCO VALVES 8221G003HW Lassan záródó HW mágnesszelep 1/2 hüvelykes NC sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD7HRE Típus: 8221G003HWKereszthivatkozás: 4EMD4
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
€584.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLassan záródó melegvíz mágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret3-9 / 16 "
Térfogat-együttható3.5
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.9 / 16 "
Teljes magasság4-5 / 16 "
Teljes hossz2 23 / 32 "
Teljes szélesség3 29 / 64 "
Csőméret1 / 2 "
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 / 110 VAC
Watts6.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.18
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termék részletek:

    • Max. Folyadék hőmérséklete Forró víz (210 fok F)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8221G003HW Lassan záródó HW mágnesszelep 1/2 hüvelykes NC sárgaréz
€584.94 /Mértékegység