Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON G7J-2A2B-B-W1-AC200/240 zárt teljesítményrelé 25a 200/240vac Dpst | AE7ZQA 6C914

OMRON G7J-2A2B-B-W1-AC200/240 zárt teljesítményrelé 25a 200/240vac Dpst

Raktáron
Tétel: AE7ZQA Model: G7J-2A2B-B-W1-AC200/240Kereszthivatkozás: 6C914
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
€99.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt teljesítményrelé
Tekercs értékelése2.6 VA, 2.0 W
Coil VA minősítés1.8 a 2.6
Tekercs Volt200 / 240 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (induktív)25A @ 220VAC (NO) / 8A @ 220VAC (NC)
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)25A @ 220 VAC (NO)/8A @ 220 VAC (NC)
KapcsolatfelvételDPST-NO / DPST-NC
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Méretek2.52 "H, 1.36" NY, 2.03 "D
Elektromos kapcsolatCsavar
HP @ 120V1.5
HP @ 240V3
Hz50/60
FelszerelésZárójel
Pólusok száma4
Pins10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536490080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCoil VA minősítésTekercs VoltPólusok számaPinsKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételMéretekÁr
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 zárt teljesítményrelé 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Zárójel1.912 VDC1430A @ 220 VACSPST-NO2.07 "H, 1.44" NY, 1.36 "D€48.42
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 zárt teljesítményrelé 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Zárójel1.924 VDC1430A @ 220 VACSPST-NO2.07 "H, 1.44" NY, 1.36 "D€46.46
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 zárt teljesítményrelé 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Zárójel1.7 a 2.524 VAC1430A @ 220 VACSPST-NO2.07 "H, 1.44" NY, 1.36 "D€39.80
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100/120 zárt teljesítményrelé 30a 100/120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Zárójel1.7 a 2.5100 / 120 VAC1430A @ 220 VACSPST-NO2.07 "H, 1.44" NY, 1.36 "D€37.82
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200/240 zárt teljesítményrelé 30a 200/240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Zárójel1.7 a 2.5200 / 240 VAC1430A @ 220 VACSPST-NO2.07 "H, 1.44" NY, 1.36 "D€40.00
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 zárt teljesítményrelé 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Zárójel1.912 VDC1430A @ 220 VACSPST-NO2.09 "H, 1.44" NY, 2.07 "D€30.55
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 zárt teljesítményrelé 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Zárójel1.924 VDC1430A @ 220 VACSPST-NO2.09 "H, 1.44" NY, 2.07 "D€30.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON G7J-2A2B-B-W1-AC200/240 zárt teljesítményrelé 25a 200/240vac Dpst
€99.27 /Mértékegység