Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARTU 01308 Jobber Bit 5/64 Inch Cobalt Steel | AD6KYA 45L082

ARTU 01308 Jobber bit 5/64 hüvelykes kobalt acél

Raktáron
Tétel: AD6KYA Típus: 01308Kereszthivatkozás: 45L082
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
€7.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.078 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezGőz-oxid
Fuvola hossza1"
FokozatM35 kobalt
AnyagKobaltacél
Teljes hossz2 1 / 16 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.5 / 64 "
Méret5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 Inch Cobalt Steel | AD6KYC 45L084 013120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€7.66
ARTU 01316 Jobber Bit 9/64 Inch Cobalt Steel | AD6KYE 45L086 013160.14 "1 13 / 16 "2 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€9.67
ARTU 01320 Jobber bit 11/64 hüvelykes kobalt acél | AD6KYG 45L088 013200.171 "2.125 "3 5 / 16 "11 / 64 "11 / 64 "€10.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARTU 01308 Jobber bit 5/64 hüvelykes kobalt acél
€7.28 /Mértékegység