Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARTU 01316 Jobber Bit 9/64 Inch Cobalt Steel | AD6KYE 45L086

ARTU 01316 Jobber bit 9/64 hüvelykes kobalt acél

Raktáron
Tétel: AD6KYE Típus: 01316Kereszthivatkozás: 45L086
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
€10.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.14 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezGőz-oxid
Fuvola hossza1 13 / 16 "
FokozatM35 kobalt
AnyagKobaltacél
Teljes hossz2 15 / 16 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.9 / 64 "
Méret9 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
ARTU 01308 Jobber Bit 5/64 Inch Cobalt Steel | AD6KYA 45L082 013080.078 "1"2 1 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€7.48
ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 Inch Cobalt Steel | AD6KYC 45L084 013120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€7.96
ARTU 01320 Jobber Bit 11/64 Inch Cobalt Steel | AD6KYG 45L088 013200.171 "2.125 "3 5 / 16 "11 / 64 "11 / 64 "€10.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARTU 01316 Jobber bit 9/64 hüvelykes kobalt acél
€10.06 /Mértékegység