ARO PW10A-AAP-GGG membránszivattyú levegővel működtetett alumínium Npt | AE8AHA 6CCK5

ARO PW10A-AAP-GGG membránszivattyú levegővel működtetett alumínium Npt

Raktáron
Tétel: AE8AHA Típus: PW10A-AAP-GGGKereszthivatkozás: 6CCK5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,365.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/2 "FNPT
Golyó anyagnitril
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátnitril
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyaganitril
Magasság16.875 "
Bemeneti / kimeneti méret1.5 "
Hossz11 11 / 16 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyam60 GPM
Max. Flow GPM60
Max. Üzemi nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz19 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.179
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód8413500050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletSzelep típusaSzélességÁr
ARO PD01P-HPS-PTT-A nem fém dupla membrános szivattyú (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEpolipropilén5.3 gpm125 psi225 fok FLabda4 39 / 64 "€1,244.80
ARO 650717-C membrános szivattyú levegővel működtetett alumínium | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "AcetálAlumínium29 gpm50 psi180 fok FLabda9.5 "€3,652.24
ARO PF20A-AAS-SAA-B membránszivattyú levegővel működtetett alumínium | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Santoprene (R)Alumínium160 GPM120 psi200 fok Ffékszárny21.62 "€7,293.60
ARO PD03P-APS-0JC membránszivattyú levegővel működtetett 3/8 hüvelykes Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "nitrilpolipropilén8.7 gpm100 psi150 fok FLabda5 11 / 16 "€1,235.17
ARO PD03P-APS-0LT membránszivattyú levegővel működtetett 3/8 hüvelykes Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Viton (R)polipropilén8.7 gpm100 psi150 fok FLabda5 11 / 16 "€1,408.06
ARO PD03P-APS-0NA membránszivattyú, levegővel működtetett 3/8 hüvelykes Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NS1 / 16 "Neoprénpolipropilén8.7 gpm100 psi150 fok FLabda5 11 / 16 "€1,099.48
ARO PW10A-AAP-AAA membránszivattyú, 1-1/4 hüvelykes bemeneti/kimeneti méret, 1/2 hüvelykes FNPT levegőbemeneti méret, 120 psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Santoprene (R)Alumínium60 GPM120 psi200 fok FLabda14 "€3,455.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO PW10A-AAP-GGG membránszivattyú levegővel működtetett alumínium Npt
€3,365.62 /Mértékegység