Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO L36231-100 kenőanyag 3/8 hüvelykes Npt 105 Cfm 150 Psi | AD9CPM 4PJH7

ARO L36231-100 kenőanyag 3/8 hüvelykes Npt 105 Cfm 150 Psi

Raktáron
Tétel: AD9CPM Modell: L36231-100Kereszthivatkozás: 4PJH7
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
€197.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris légvezeték-kenő
Beállítás típusaCsavarhúzó
test anyagaAlumínium
Tál anyagaPolikarbonát
Tál mérete1.9 oz.
KupolaIntegrált látás
Magasság5.98 "
GombBeállítás
Hossz2.2 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam105 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 F
NPT3 / 8 "
Olajkapacitás1.9 Oz.
Teljes magasság5.98 "
Teljes hossz2.2 "
Teljes szélesség2.24 "
Cső fut (Ft.)25
Csőméret3 / 8 "NPT
típusModuláris
Szélesség2.24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481100040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajbetöltés (ködtípus)

Termékváltozatok

TermékekModellNPTTál anyagaTál méreteOlajkapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
ARO L36121-100 kenőgép 1/4 hüvelyk Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPK 4PJH5 L36121-1001 / 4 "Polikarbonát0.6 oz.0.6 Oz.5.04 "1.57 "1.81 "1 / 4 "NPT€142.31
ARO L36221-100 Kenő 1/4 hüvelykes Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPL 4PJH6 L36221-1001 / 4 "Polikarbonát1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€193.52
ARO L36331-100 kenőanyag 3/8 hüvelyk Npt 85 Cfm 150 Psi | AD9CPN 4PJH8 L36331-1003 / 8 "Polikarbonát4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 8 "NPT€233.99
ARO L36341-100 kenőgép 1/2 hüvelyk Npt 156 Cfm 150 Psi | AD9CPP 4PJH9 L36341-1001 / 2 "Polikarbonát4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "1 / 2 "NPT€247.69
ARO L36351-100 kenőgép 3/4 hüvelyk Npt 222 Cfm 150 Psi | AD9CPQ 4PJJ1 L36351-1003 / 4 "Polikarbonát4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "NPT€226.69
ARO L36221-110 kenőgép 1/4 hüvelyk Npt 51 Cfm 250 Psi | AD9CPR 4PJJ2 L36221-1101 / 4 "Fém1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€214.98
ARO L36231-110 kenőanyag 3/8 hüvelyk Npt 105 Cfm 250 Psi | AD9CPT 4PJJ3 L36231-1103 / 8 "Fém1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT€221.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO L36231-100 kenőanyag 3/8 hüvelykes Npt 105 Cfm 150 Psi
€197.48 /Mértékegység