Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO F35461-410 sűrített levegő szűrő 250 psi 3.86 hüvelyk szélesség | AD9CNM 4PJE9

ARO F35461-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 3.86 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9CNM Modell: F35461-410Kereszthivatkozás: 4PJE9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€402.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaFém Sight Gauge-val
Tál mérete5.3 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaFém
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam353 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság9.93 "
Teljes szélesség3.86 "
Csőméret1 "NPT
MéretNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
ARO F35451-410 sűrített levegő szűrő 250 psi 3.86 hüvelyk szélesség | AD9CNL 4PJE8 F35451-410288 cfm3 / 4 "NPT€409.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO F35461-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 3.86 hüvelyk szélesség
€402.19 /Mértékegység