JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5/8CU-L SÁRGA billenő teherautó Könnyű, 5/8 köbös udvar Sárga | AF4NNW 9DPA8

APPROVED VENDOR 5/8CU-L SÁRGA billenő teherautó könnyű teherbírású, 5/8 köbös udvar, sárga

Raktáron
Tétel: AF4NNW Modell: 5/8CU-L SÁRGAKereszthivatkozás: 9DPA8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,038.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető teherautó
Caster Dia.3"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(2) Forgatható
színekSárga
Keret anyagAcél
Fogantyú magassága35 "
FogantyúvalIgen
Magasság32 "
Garat anyagapolietilén
Garat típusaKönnyű
Terhelhetőség600 font
Anyagpolietilén
Mobilitási lehetőségKézikönyv
Opcionális fedélMfr. No. 5/8 fedél
Teljes magasság36 "
Teljes hossz55.5 "
Teljes szélesség26.5 "
kötet5/8 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás5/8 köb. yd.
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségCaster Dia.Görgős anyagTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességkötetKerékátmérőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21VK33 Hd 1/2 köbös teherautó 1400 Lb. | AB6KUN 21VK331400 font4"-38.63 "65 "28 "1/2 köb. yd.10 "€1,262.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21VK34 Hd billenős teherautó 1 köbös udvar 2100 Lb. | AB6KUP 21VK342100 font5"-44.75 "77 "34 "1 köb. yd.12 "€1,779.09
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21VK35 billenős teherautó HD villástargonca 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUQ 21VK351400 font4"-38.63 "65 "30 "1/2 köb. yd.10 "€1,016.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21VK36 Billenős teherautó HD villástargonca 1 Cu Yard 2100 Lb. | AB6KUR 21VK362100 font5"-44.75 "77 "36 "1 köb. yd.12 "€1,656.64
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21VK37 Hd billenő teherautó, vontatható 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUT 21VK371400 font6"-41.625 "65 "30 "1/2 köb. yd.16 "€1,057.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21VK38 Billenős teherautó HD vontatható 1 Cu Yard 2100 Lb | AB6KUU 21VK382100 font6"-44.75 "77 "36 "1 köb. yd.16 "€3,183.04
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21VK39 Billenős teherautó Könnyű 1/2 köbméteres 300 Lb | AB6KUV 21VK39300 font4"-38.63 "60 "28 "1/2 köb. yd.10 "€967.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5/8CU-L SÁRGA billenő teherautó könnyű teherbírású, 5/8 köbös udvar, sárga
€1,038.54 /Mértékegység