Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO F35451-410 sűrített levegő szűrő 250 psi 3.86 hüvelyk szélesség | AD9CNL 4PJE8

ARO F35451-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 3.86 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9CNL Modell: F35451-410Kereszthivatkozás: 4PJE8
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
€409.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaFém Sight Gauge-val
Tál mérete5.3 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaFém
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam288 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság9.93 "
Teljes szélesség3.86 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4805
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
ARO F35461-410 sűrített levegő szűrő 250 psi 3.86 hüvelyk szélesség | AD9CNM 4PJE9 F35461-410353 cfm1 "NPT€402.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO F35451-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 3.86 hüvelyk szélesség
€409.02 /Mértékegység