Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO CHW csatlakozó tekercs | AB9XLN 2G503

ARO CHW csatlakozó tekercs

Raktáron
Tétel: AB9XLN Modell: CHWKereszthivatkozás: 2G503

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnestekercs csatlakozó
Ólomhossz36 "
ÓlomtípusÖntött huzal
Feszültség12VDC, 24VDC, 120VAC és 240VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8505908000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Jelzőfény (nem)
    • Feszültségmentesítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÓlomhosszFeszültségÁr
ARO CDW csatlakozó tekercs | AB9XLM 2G501 CDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC és 240VAC€43.31
ARO CSN csatlakozó tekercs | AB9XLP 2G505 CSN-12VDC, 24VDC, 120VAC és 240VAC€38.15
ARO CHW-30 csatlakozó tekercs | AD8AEE 4HN56 CHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC és 240VAC€62.97
ARO CSN-30 csatlakozó tekercs | AD8AEF 4HN57 CSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC és 240VAC€39.68
ARO CHL-120 tekercscsatlakozó 120 Vac | AD8GCY 4KB60 CHL-12036 "120 VAC€88.89
ARO CHL-024 tekercs csatlakozó 24 Vdc | AD8GCZ 4KB61 CHL-02436 "24 VDC€88.31
ARO CDW-30 mágnestekercs csatlakozó AC/240V AC/12V DC/24V DC, Külön vezetékek, NEMA 4 | CJ3LZM 4HN55 CDW-30--€42.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO CHW csatlakozó tekercs
€53.83 /Mértékegység