Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO C38231-810 Filter/Regulator/Lubricator, 3/8 Inch NPT, 85 cfm, 250 PSI Max Op Pressure, 5 micron | CN8VTG 4PJP4

ARO C38231-810 Filter/Regulator/Lubricator, 3/8 Inch NPT, 85 cfm, 250 PSI Max Op Pressure, 5 micron

Raktáron
Tétel: CN8VTG Típus: C38231-810Kereszthivatkozás: 4PJP4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€572.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó / kenőanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámBeállítási tartományTál anyagaTeljes magasságTeljes szélességCsőméretTál méreteTételÁr
ARO C38121-600 Szűrő/szabályozó és kenőanyag 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020-140 psiPolikarbonát6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 oz.Szűrő / szabályozó és kenőanyag€364.73
ARO C38221-600 Szűrő/szabályozó és kenőanyag 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020-140 psiPolikarbonát8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 oz.Szűrő / szabályozó és kenőanyag€515.67
ARO C38231-600 Szűrő/szabályozó és kenőanyag 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020-140 psiPolikarbonát8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Szűrő / szabályozó és kenőanyag€558.85
ARO C38331-600 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 0–140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020-140 psiPolikarbonát9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€605.98
ARO C38341-600 Szűrő/szabályozó/kenő 1/2 hüvelyk Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020-140 psiPolikarbonát9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€611.91
ARO C38351-600 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 0–140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020-140 psiPolikarbonát9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€703.89
ARO C38231-610 Szűrő/szabályozó/kenőanyag 0–140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020-140 psiFém8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Szűrő / szabályozó / kenőanyag€540.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO C38231-810 Filter/Regulator/Lubricator, 3/8 Inch NPT, 85 cfm, 250 PSI Max Op Pressure, 5 micron
€572.75 /Mértékegység