Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO A211SD-120-A Solenoid Air Control Valve, 120V Ac, 1/8 Inch Size Pipe Size, 50 To 150 Psi | CN8VYL 2F963

ARO A211SD-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 120 V AC, 1/8 hüvelykes csőméret, 50–150 Psi

Raktáron
Cikkszám: CN8VYL Modell: A211SD-120-AKereszthivatkozás: 2F963

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€475.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságMűködtető / VisszaLevegőszelep típusaTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományÁr
ARO A222SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120 VAC | AB9XKK 2G429 A222SS-120-A3.875 "Mágnesszelep / rugó4-utas, 2-helyzetű3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0-150 psi€298.99
ARO A249SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120 VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-A3 9 / 16 "Mágnesszelep / rugó4-utas, 2-helyzetű3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50-150 psi€303.38
ARO A312SD-012-D mágnesszelep légszabályozó szelep 1/4 hüvelyk 12 VDC | AB9XKT 2G449 A312SD-012-D3.25 "Mágnesszelep / mágnesszelep4-utas, 3-helyzetű3 31 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50-150 psi€542.76
ARO K216SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 120 VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó4-utas, 2-helyzetű10.625 "4.5 "3 / 4 "-50-150 psi€1,737.29
ARO CAT66P-024-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "Mágnesszelep / rugó3-utas, 2-helyzetű2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0-150 psi€231.23
ARO CAT66P-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120 VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó3-utas, 2-helyzetű2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0-150 psi€251.61
ARO A222SS-024-D mágnesszelep légszabályozó szelep 1/4 hüvelyk 24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "Mágnesszelep / rugó4-utas, 2-helyzetű3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0-150 psi€294.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO A211SD-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 120 V AC, 1/8 hüvelykes csőméret, 50–150 Psi
€475.13 /Mértékegység