Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 402-A szelep határértéke 1/8 hüvelyk | AB9TVK 2F923

ARO 402-A szelep határértéke 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9TVK Modell: 402-AKereszthivatkozás: 2F923
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
€310.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású szelep
Működtető / VisszaAz óramutató járásával megegyező irányba és az óramutató járásával ellentétes irányba / tavasz
TestÖsszetett
CFM7.5
Térfogat-együttható0.2
Magasság3 27 / 32 "
Hossz1.75 "
Max. Működő PSI150
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)32 a 160
Min. nyomás30 PSI
Pozíciók száma2
Az utak száma3
Port méret1/8 NPT
FelhasználásHelyzetérzékeléshez
Szélesség2 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: vízvezetékes, mint általában áthaladó, nem áthaladó vagy többcélú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 402-A szelep határértéke 1/8 hüvelyk
€310.46 /Mértékegység