Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 401-A nagy teherbírású végszelep, óramutató járásával ellentétes irányban/rugós, 1/8 hüvelykes NPT szelepnyílás mérete, 150 PSI | CN8VTW 2F921

ARO 401-A Heavy Duty Limit Valve, Counterclockwise/Spring, 1/8 Inch NPT Valve Port Size, 150 PSI

Raktáron
Tétel: CN8VTW Modell: 401-AKereszthivatkozás: 2F921
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
€336.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ARO 400-A nagy teherbírású határszelep, óramutató járásával megegyezően/rugós, 1/8 hüvelykes NPT szelepnyílás mérete, 150 PSI | CN8VTV 2F919 400-ANagy teherbírású szelep€337.71
ARO 400-1-A kézi/mechanikus levegőszelep, óramutató járásával megegyezően/rugós | CN8WAL 4LB54 400-1-Aszelep€277.19
ARO 402-1-A kézi/mechanikus légszelep, óramutató járásával megegyező és balra/rugós | CN8WAM 4LB56 402-1-Aszelep€266.24
ARO 401-1-A kézi/mechanikus légszelep, óramutató járásával ellentétes/rugós | CN8WAN 4LB55 401-1-Aszelep€241.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 401-A Heavy Duty Limit Valve, Counterclockwise/Spring, 1/8 Inch NPT Valve Port Size, 150 PSI
€336.95 /Mértékegység