Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 224-2-C szelep levegő panel gomb | AD8MZM 4LB46

ARO 224-2-C szelep levegő panel gomb

Raktáron
Tétel: AD8MZM Modell: 224-2-CKereszthivatkozás: 4LB46
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
€218.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaGomb / tavasz
Levegőszelep típusa3-utas, 2-helyzetű
test anyagaCink Die Cast
CFM4
Térfogat-együttható0.1
csatlakozásCső
Max. Nyomás150 psi
Normálisan nyitott / normálisan zártÁltalában zárt
Teljes magasság3 15 / 64 "
Teljes hossz1.75 "
Teljes szélesség11 / 16 "
Csőméret5 / 32 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető / VisszaCFMTérfogat-együtthatócsatlakozásTeljes magasságCsőméretÁr
ARO 201-2-C szelep levegő ujjhegy | AD8MZK 4LB44 201-2 °CUjjbegy kar / rugó40.1Cső2 11 / 64 "5 / 32 "€131.02
ARO 223-2-C szelep légkapcsoló | AD8MZL 4LB45 223-2 °CMegtartott Toggle / Manual40.1Cső3 11 / 64 "5 / 32 "€173.38
ARO 203-2-C szelep léggörgő kar | AD8MZN 4LB47 203-2 °CHosszú görgőkar / rugó40.1Cső2.5 "5 / 32 "€137.01
ARO 209-2-C szelep légcsap dugattyú | AD8MZP 4LB48 209-2 °CCsapos dugattyú / rugó40.1Cső1 47 / 64 "5 / 32 "€106.67
ARO 214-2-C szelep légdugattyú | AD8MZQ 4LB49 214-2 °CDugattyú / rugó40.1Cső2 47 / 64 "5 / 32 "€170.04
ARO 202-C szelep léggörgőkar | AD8MZR 4LB50 202-CGörgőkar / rugó7.50.2NPT1.625 "1 / 8 "€101.28
ARO 202-2-C szelep léggörgőkar | AD8MZT 4LB51 202-2 °CGörgőkar / rugó40.1Cső5 5 / 16 "5 / 32 "€129.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 224-2-C szelep levegő panel gomb
€218.10 /Mértékegység