Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 100095-160 Nyomásmérő 0–160 Psi 1-1/2in | AD9CRG 4PJP8

ARO 100095-160 nyomásmérő 0-160 Psi 1-1/2in

Raktáron
Tétel: AD9CRG Modell: 100095-160Kereszthivatkozás: 4PJP8
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
€33.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
A tok színeFekete
Case MaterialFém
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 8 "NPT
Dial Méret1.5 "
A nyomtáv típusaÁltalános rendeltetésű
Lens AnyagPolikarbonát
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
Választék0-160 psi
A legkisebb érettségi1 "Hg - 5 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialÁr
ARO 104493 Nyomásmérő 0–160 Psi 1-1/2in | AD9CTK 4PJV1 104493Műanyag€43.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 100095-160 nyomásmérő 0-160 Psi 1-1/2in
€33.83 /Mértékegység