Páncélozott textilek G56H2FX4100N Támadócső tűzoltó tömlő 100 láb hosszúságú 330 Psi | AA2UPW 11C291

ARMORED TEXTILES G56H2FX4100N Attack Line tűzoltó tömlő 100 láb hosszúság 330 Psi

Raktáron
Tétel: AA2UPW Típus: G56H2FX4100NKereszthivatkozás: 11C291

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€985.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAttack Line tűzoltó tömlő
Burst nyomás900 psi
színekSárga
Csatolótál mérete1-1 / 2 "
Összekötő anyagAlumínium
Tömlő belül Dia.2"
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő típusa4 Layer
Kabát anyagGumi
Liner MaterialGumi
Vizsgálati nyomás600 psi
Menet típusaNH
Munkahelyi nyomás330 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód5909002000
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekTömlő belül Dia.Tömlő hosszaKabát anyagLiner MaterialMunkahelyi nyomásÁr
Páncélozott textilek G56H15FX4100N Támadócső tűzoltó tömlő sárga 100 láb hosszú | AA2UPR 11C287 G56H15FX4100N900 psiSárga1.5 "100 láb.GumiGumi330 psi€709.89
Páncélozott textilek G56H15FX450N Támadócső tűzoltó tömlő sárga 50 láb hosszúságú | AA2UPT 11C288 G56H15FX450N900 psiSárga1.5 "50 láb.GumiGumi330 psi€388.16
Páncélozott textilek G56H175FX4100N Támadócső tűzoltó tömlő 330 Psi 100 láb hosszúságú | AA2UPU 11C289 G56H175FX4100N900 psiSárga1.75 "100 láb.GumiGumi330 psi€793.60
Páncélozott textilek G56H175FX450N Attack Line tűzoltó tömlő 330 Psi sárga | AA2UPV 11C290 G56H175FX450N900 psiSárga1.75 "50 láb.GumiGumi330 psi€441.06
Páncélozott textilek G56H2FX450N Attack Line tűzoltó tömlő sárga 330 Psi | AA2UPX 11C292 G56H2FX450N900 psiSárga2"50 láb.GumiGumi330 psi€524.86
Páncélozott textilek G56H25FX4100N Támadócső tűzoltó tömlő 100 láb hosszúságú 330 Psi | AA2UPY 11C293 G56H25FX4100N900 psiSárga2.5 "100 láb.GumiGumi330 psi€992.97
ARMORED TEXTILES G56H25FX450N Attack Line Tűzoltótömlő 50 láb hosszú, 330 Psi | AA2UPZ 11C294 G56H25FX450N900 psiSárga2.5 "50 láb.GumiGumi330 psi€525.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMORED TEXTILES G56H2FX4100N Attack Line tűzoltó tömlő 100 láb hosszúság 330 Psi
€985.51 /Mértékegység