ARMORED TEXTILES G50H15RY50N Attack Line Fire Hose 50 Feet Length 300 Psi | AA3LPJ 11N790

ARMORED TEXTILES G50H15RY50N Attack Line Tűzoltó tömlő 50 láb hosszúság 300 Psi

Raktáron
Tétel: AA3LPJ Típus: G50H15RY50NKereszthivatkozás: 11N790

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€279.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAttack Line tűzoltó tömlő
Burst nyomás900 psi
színekSárga
Csatolótál mérete1-1 / 2 "
Összekötő anyagAlumínium
Tömlő belül Dia.1.5 "
Tömlő hossza50 láb.
Kabát anyagGumi
Liner MaterialGumi
Vizsgálati nyomás600 psi
Menet típusaNH
Munkahelyi nyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5825
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód5909002000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekTömlő belül Dia.Tömlő hosszaKabát anyagLiner MaterialMunkahelyi nyomásÁr
Páncélozott textilek G56H15FX4100N Támadócső tűzoltó tömlő sárga 100 láb hosszú | AA2UPR 11C287 G56H15FX4100N900 psiSárga1.5 "100 láb.GumiGumi330 psi€709.89
Páncélozott textilek G56H15FX450N Támadócső tűzoltó tömlő sárga 50 láb hosszúságú | AA2UPT 11C288 G56H15FX450N900 psiSárga1.5 "50 láb.GumiGumi330 psi€388.16
Páncélozott textilek G56H175FX4100N Támadócső tűzoltó tömlő 330 Psi 100 láb hosszúságú | AA2UPU 11C289 G56H175FX4100N900 psiSárga1.75 "100 láb.GumiGumi330 psi€793.60
Páncélozott textilek G56H175FX450N Attack Line tűzoltó tömlő 330 Psi sárga | AA2UPV 11C290 G56H175FX450N900 psiSárga1.75 "50 láb.GumiGumi330 psi€441.06
Páncélozott textilek G56H2FX4100N Támadócső tűzoltó tömlő 100 láb hosszúságú 330 Psi | AA2UPW 11C291 G56H2FX4100N900 psiSárga2"100 láb.GumiGumi330 psi€985.51
Páncélozott textilek G56H2FX450N Attack Line tűzoltó tömlő sárga 330 Psi | AA2UPX 11C292 G56H2FX450N900 psiSárga2"50 láb.GumiGumi330 psi€524.86
Páncélozott textilek G56H25FX4100N Támadócső tűzoltó tömlő 100 láb hosszúságú 330 Psi | AA2UPY 11C293 G56H25FX4100N900 psiSárga2.5 "100 láb.GumiGumi330 psi€992.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMORED TEXTILES G50H15RY50N Attack Line Tűzoltó tömlő 50 láb hosszúság 300 Psi
€279.92 /Mértékegység