Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST237824 Flat Washer, Fits 5/8 Inch Size, 25Pk | AE3HZX 5DKC9

ARMOR COAT UST237824 lapos alátét, 5/8 hüvelykes méretű, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HZX Modell: UST237824Kereszthivatkozás: 5DKC9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€22.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1.75 "
Rockwell KeménységC38-C45
Méret5 / 8 "
Vastagság5 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.738
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST237824 lapos alátét, 5/8 hüvelykes méretű, 25 Pk
€22.35 /csomag