Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST236019 Hatlapfejű anya, 8-as fokozat, 1/2-13 méret, 50Pk | AE3JAN 5DKE4

ARMOR COAT UST236019 Hatlapfejű anya, 8-as fokozat, 1/2-13 méret, 50 db

Raktáron
Tétel: AE3JAN Modell: UST236019Kereszthivatkozás: 5DKE4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€38.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Magasság7 / 16 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC33-C39
Méret1 / 2-13
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.837
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST236019 Hatlapfejű anya, 8-as fokozat, 1/2-13 méret, 50 db
€38.61 /csomag