Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235867 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 X 5-1/2 Size | AE3HZG 5DKA5

ARMOR COAT UST235867 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 X 5-1/2 méret

Raktáron
Tétel: AE3HZG Modell: UST235867Kereszthivatkozás: 5DKA5
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
€18.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság9 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.25 "
Hossza a feje alatt5.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235867 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 X 5-1/2 méret
€18.38 /Mértékegység