Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235844 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 X 2-1/2 méret, 10 db | AE3HYN 5DJY8

ARMOR COAT UST235844 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 X 2-1/2 méret, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HYN Modell: UST235844Kereszthivatkozás: 5DJY8
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
€43.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.21
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235844 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 X 2-1/2 méret, 10 Pk
€43.97 /csomag