Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235772 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 X 2-1/2 Size, 25Pk | AE3HWY 5DJV1

ARMOR COAT UST235772 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 X 2-1/2 méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HWY Modell: UST235772Kereszthivatkozás: 5DJV1
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
€41.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235772 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 X 2-1/2 méret, 25 Pk
€41.72 /csomag