ARLINGTON INDUSTRIES 841ST Connector, 0.88 x 0.92 Inch Size, 100Pk, Zinc | BK3CKR

ARLINGTON INDUSTRIES 841ST csatlakozó, 0.88 x 0.92 hüvelykes méret, 100 Pk, cink

Tétel: BK3CKR Modell: 841ST
€1.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsatlakozó
Kábeltartomány0.225-0.612
színekEzüst
Magasság0.88 "
Anyagcink
Kereskedelmi méret3 / 8 "
Szélesség0.92 "

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretKábeltartományszínekVége átmérőMagasságAnyagKereskedelmi méretSzélességÁr
ARLINGTON INDUSTRIES 3838A kábelcsatlakozó, 1.772 x 1.605 hüvelyk, 25Pk, cink | BK3BUW 3838A--Ezüst-1.772 "cink3 / 8 "1.605 "€4.10
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 380ST kábelcsatlakozó, 1.284 x 0.85 hüvelyk, 50 Pk, cink | BK3BUX 380ST-0.405 - 0.612Ezüst-1.284 "cink3 / 8 "0.85 "€1.72
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 3838ST kábelcsatlakozó, 1.772 x 1.605 hüvelyk, 25Pk, cink | BK3BVA 3838ST-0.405 - 0.612Ezüst-1.772 "cink3 / 8 "1.605 "€3.65
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 380AST kábelcsatlakozó, szigetelt torokkal, 1.41 x 0.85 hüvelyk méret, 50 Pk, cink | BK3BVG 380AST-0.405 - 0.612Ezüst-1.41 "cink3 / 8 "0.85 "€1.72
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 38RAST kábelcsatlakozó, Snap-Tite, 1.39 x 1 hüvelyk, 25 Pk, cink | BK3BVH 38RAST-14/2 és 12/2 talajjal és föld nélkül, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3Ezüst-1.39 "cink1 / 2 "1"€1.83
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 38RASTG kábelcsatlakozó, Snap-Tite, 1.78 x 1.046 hüvelyk, 25 Pk, acél | BK3BVJ 38RASTG-14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3Ezüst-1.78 "-1 / 2 "1.046 "€3.51
ajánlatkérés
ARLINGTON INDUSTRIES 38A kábelcsatlakozó, szigetelt torokkal, 1.41 x 0.85 hüvelykes méret, 50 Pk, cink | BK3BVK 38A-0.405 - 0.612Ezüst-1.41 "cink3 / 8 "0.85 "€1.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES 841ST csatlakozó, 0.88 x 0.92 hüvelykes méret, 100 Pk, cink
€1.04 /Mértékegység