Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÍV CSISZOLÓANYAGOK 71-003013006K Csiszolószalag 3/8 SZ x 13 L PK50 | AF7DMT 20WU69

ARC ABRASIVES 71-003013006K Csiszolószalag 3/8 "W x 13" L PK50

Raktáron
Tétel: AF7DMT Modell: 71-003013006KKereszthivatkozás: 20WU69

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€110.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolószalag
CsiszolóanyagKerámiai
Csiszoló típusBevont
HátlapSzövet
HátsúlyY
színekSárga
Fokozatközepes
Csikorog80
Hossz13 "
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6805300000

Termékváltozatok

TermékekModellCsikorogHosszSzélességÁr
ÍV CSISZOLÓK 71-007018005K Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hosszúság Pk50 | AF7DMR 20WU68 71-007018005K6018 "3 / 4 "€150.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARC ABRASIVES 71-003013006K Csiszolószalag 3/8 "W x 13" L PK50
€110.42 /Mértékegység