Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69B1S-200 Állítható tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 200 Psi | AC8YEZ 3ETL4

AQUATROL SAFETY VALVES 69B1S-200 Állítható tehermentesítő szelep 3/4 hüvelyk 200 Psi

Raktáron
Tétel: AC8YEZ Modell: 69B1S-200Kereszthivatkozás: 3ETL4

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€457.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Lemezanyag316 Stainless Steel
Gyári beállítású nyomás200 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság6"
nyomás tartomány151-200 psi
Ülés anyaga316 Stainless Steel
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1115
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságLemezanyagGyári beállítású nyomásnyomás tartományÜlés anyagaBemeneti méretBemeneti típusTételÁr
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69A1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€235.28
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69B1-15 Állítható tehermentesítő szelep 3/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Bronz15 psi0-15 psiBronz3 / 4 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€245.46
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69C1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1 hüvelykes 15 psi bronz | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1"MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€303.36
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69D1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/4 hüvelyk 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1.25 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€391.65
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69E1-15 Állítható tehermentesítő szelep 1-1/2 hüvelyk 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Bronz15 psi0-15 psiBronz1.5 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€465.20
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69F1-15 Állítható tehermentesítő szelep 2 hüvelykes 15 psi bronz | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Bronz15 psi0-15 psiBronz2"FNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€667.28
AQUATROL BIZTONSÁGI SZELEPEK 69A1S-50 Állítható tehermentesítő szelep 1/2 hüvelyk 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Bronz50 psi0-50 psi316 Stainless Steel1 / 2 "MNPTÁllítható nyomáscsökkentő szelep€391.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69B1S-200 Állítható tehermentesítő szelep 3/4 hüvelyk 200 Psi
€457.17 /Mértékegység