Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 foglalatos hegesztési távtartó gyűrű, szélesség 1/8 hüvelyk, átmérő 0.5 hüvelyk | AA8DZP 18C612

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 foglalatos hegesztési távtartó gyűrű, szélesség 1/8 hüvelyk, átmérő 0.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8DZP Modell: SGP-0.5/2Kereszthivatkozás: 18C612

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€231.88 /Mértékegység
Ez a termék csak 50 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló hegesztő távtartó gyűrű
Átmérő1/8 vastag x 1/2 "
AnyagVízben oldódó papír és ragasztóval bevont vízoldható papír
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8515904000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Aquasol SoluGap SGP-0.5/2 távtartó gyűrű kiküszöböli a repedezett hegesztési varratokat azáltal, hogy hézagokat hoz létre a csőtáguláshoz. Hasznos az élelmiszer-feldolgozó iparban, a gyógyszeriparban, a nukleáris iparban és a repüléstechnikában. Ez az egység akkor is a helyén marad, ha az aljzat oldalra van fordítva vagy fel van fordítva.

Jellemzők:

  • Az Aquasol SGP-0.5/2 távtartó gyűrű környezetbarát CE és EPA által jóváhagyott vízoldható papírból készül, amely gyorsan oldódik és tengeri minőségű korrózióállóságot biztosít.
  • Üreges közepe van a hegesztés közbeni láthatóság érdekében.
  • Ez a SoluGap gyűrű szükségtelenné teszi a beírást, mérést és illesztést, 3 pontos fülei pedig biztonságos gyűrű elhelyezést biztosítanak a cső tájolásától függetlenül.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI
  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet eltávolítani ezt az Aquasol gyűrűt hegesztés után?

V. Ez a gyűrű automatikusan feloldódik, ha vizes oldatot alkalmazunk.

K. Hogyan kell felszerelni ezt az Aquasol SoluGap gyűrűt?

A.

  • Helyezze el a gyűrűt úgy, hogy a külső szélét a belső cső kerületéhez igazítja.
  • Csúsztassa a gyűrűt a cső belsejébe, hogy illeszkedjen a füles élekhez, miközben megtartja a 1/16 hüvelykes vagy nagyobb rést.

K. Mi ennek a SoluGap-nek a hőmérsékleti besorolása?

A. 400 fok F.

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
AQUASOL WELDING SGP-0.5 Socket Weld távtartó gyűrű, szélesség 1/16 hüvelyk, átmérő 0.5 hüvelyk | AA8DZF 18C604 SNP-0.51/16 vastag x 1/2 "€142.74
AQUASOL WELDING SGP-0.75 Socket Weld távtartó gyűrű, szélesség 1/16 hüvelyk, átmérő 0.75 hüvelyk | AA8DZG 18C605 SNP-0.751/16 vastag x 3/4 "€142.74
AQUASOL WELDING SGP-1.0 Aljzathegesztési távtartó gyűrű, szélesség 1/16 hüvelyk, átmérő 1 hüvelyk | AA8DZH 18C606 SNP-1.01/16 vastag x 1 "€153.31
AQUASOL WELDING SGP-2.0 Aljzathegesztési távtartó gyűrű, szélesség 1/16 hüvelyk, átmérő 2 hüvelyk | AA8DZM 18C610 SNP-2.01/16 vastag x 2 "€170.20
AQUASOL WELDING SGP-2.50 Socket Weld távtartó gyűrű, szélesség 1/16 hüvelyk, átmérő 2.5 hüvelyk | AA8DZN 18C611 SNP-2.501/16 vastag x 2 1/2 "€170.20
AQUASOL WELDING SGP-0.75/2 foglalatos hegesztési távtartó gyűrű, szélesség 1/8 hüvelyk, átmérő 0.75 hüvelyk | AA8DZQ 18C613 SGP-0.75 / 21/8 vastag x 3/4 "€231.88
AQUASOL WELDING SGP-1.0/2 Aljzathegesztési távtartó gyűrű, szélesség 1/8 hüvelyk, átmérő 1 hüvelyk | AA8DZR 18C614 SGP-1.0 / 21/8 vastag x 1 "€250.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 foglalatos hegesztési távtartó gyűrű, szélesség 1/8 hüvelyk, átmérő 0.5 hüvelyk
€231.88 /Mértékegység