Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUA-PURE C-LC kazetta AP Easy LC-hez | AB2NUV 1MZU6

AQUA-PURE C-LC kazetta AP Easy LC-hez

Raktáron
Tétel: AB2NUV Modell: C-LCKereszthivatkozás: 1MZU6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€192.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere szűrőpatron
Illik a márkáhozAqua-Pure
Áramlási sebesség0.75 gpm
Magasság12.875 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
csökkentiKlór, íz, szag, szennyeződés, rozsda, ólom és ciszta
Élettartam750 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIllik a márkáhozÁramlási sebességMagasságumDia kívül.csökkentiPkg. Menny.Ár
AQUA-PURE C-COMPLETE kazetta AP EASY COMPLETE | AB2NUW 1MZU9 C-TELJESAqua-Pure0.75 gpm8.875 "0.5-Rozsda, ólom és ciszta1€210.64
AQUA-PURE EP25 kazetta EVP H-104 és H-200 | AB4CMB 1WXR9 EP25Everpure0.5 gpm14.5 "0.53.5 "Klór íz, szag, üledék1€301.60
AQUA-PURE AP217 kazetta AP200-hoz - PK2 | AC2YHD 2P076 AP217Aqua-Pure2 gpm-5-Klór, íz, szag, szennyeződés és rozsda2€260.84
AQUA-PURE 3MFF101 kazetta 3mff100 | AC6QXT 35Z835 3MFF 101Aqua-Pure2.5 gpm4.5 "0.54.5 "Klór, íz és szag, ólom, ciszta, válassza ki a VOC szennyeződését és rozsdáját1€484.51
AQUA-PURE AP517 kazetta AP500 és AP510 | AD2GAC 3P781 AP517Aqua-Pure2 gpm9.625 "53.187 "Klór, íz, szag, szennyeződés, rozsda és skála csökkentése1€235.80
AQUA-PURE AP-DW85 kazetta APDWS750 | AD8RBC 4LW41 AP-DW85Aqua-Pure0.6 gpm12.937 "0.53.187 "Klór, íz, szag, szennyeződés és rozsda1€163.65
AQUA-PURE AP-DW80 / 90 patroncsere | AE6CBT 5PR97 AP-DW80 / 90Aqua-Pure-11.5 "0.503.625 "Ólom és ciszta / vegyszer1€356.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUA-PURE C-LC kazetta AP Easy LC-hez
€192.29 /Mértékegység