APW WYOTT 2E-85638 Kábel 120V, 90 fok. C, 20A | CN8NVM 21VY52

APW WYOTT 2E-85638 Cord 120V, 90 Deg. C, 20A

Tétel: CN8NVM Modell: 2E-85638Kereszthivatkozás: 21VY52
€136.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APW WYOTT 2E-55947 Kábel 16 Ga. 120V, 15A | CN8NVN 21VU38 2E-55947€104.36
ajánlatkérés
APW WYOTT 2E-85640 Vezeték 208/240V | CN8NVP 21VY53 2E-85640€125.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APW WYOTT 2E-85638 Cord 120V, 90 Deg. C, 20A
€136.34 /Mértékegység