APRILAIRE 400M teljes otthoni párásító 24v 10-5/16 hüvelyk mélység | AG2NGD 31TP25

APRILAIRE 400M teljes otthoni párásító 24v, 10-5/16 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2NGD Modell: 400MKereszthivatkozás: 31TP25

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€530.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgész otthoni párásító
AC erősítők0.5
színekFehér / Szürke
Mélység10-5 / 16 "
Vízleeresztés típusa1/2 "ID-tömlő
Csatorna Dia.6"
Magasság15 13 / 16 "
Max. Négyzetláb kapacitás4000
Szerelési típusplénum
Sebességek száma0
Csere WickWick 45. modell
IgényelBetápláló cső, bypass csatorna, leeresztő tömlő
típusDrain bypass
Feszültség24
5 év
Watts2.3
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8479891000

Termék részletek:

    • Kívül szükséges szabad hely (16 ")
    • Plénumnyitás szükséges (10 "H x 12.8" W)
    • Kanóc (papírral)

Termékváltozatok

TermékekModellIgényelAC erősítőkMélységtípusFeszültségWattsSzélességVízleeresztés típusaÁr
APRILAIRE 400 egész házi párásító 24v 10-3 / 8 hüvelyk mélység | AG2NGC 31TP24 400Betápláló cső, bypass csatorna, leeresztő tömlő0.510.375 "Drain bypass242.315.5 "1/2 "ID-tömlő€670.35
APRILAIRE 500 egész otthoni párásító 13 hüvelyk magasság x 15-1 / 2 hüvelyk szélesség | AG2NGE 31TP26 500Betápláló cső, bypass csatorna, leeresztő tömlő0.510-5 / 16 "Drain bypass242.315.5 "1/2 "ID-tömlő€514.79
APRILAIRE 500M egész otthoni párásító 3000 négyzetméter. Láb | AG2NGF 31TP27 500MBetápláló cső, bypass csatorna, leeresztő tömlő0.510-5 / 16 "Drain bypass242.315.5 "1/2 "ID-tömlő€426.68
APRILAIRE 600 egész otthoni párásító 15-13 / 16 hüvelyk magasság | AG2NGG 31TP28 600Betápláló cső, bypass csatorna, leeresztő tömlő0.510-5 / 16 "Drain bypass242.315.5 "1/2 "ID-tömlő€590.21
APRILAIRE 600M Teljes házi párásító csatorna bypass 0.5a | AG2NGH 31TP29 600MBetápláló cső, bypass csatorna, leeresztő tömlő0.510-5 / 16 "Drain bypass242.315.5 "1/2 "ID-tömlő€463.89
APRILAIRE 700 egész lakás párásító 3000 négyzetméter. Lábak 120V | AG2NGJ 31TP30 700Betápláló cső, bypass csatorna, leeresztő tömlő0.810-5 / 16 "Ventilátor tápellátással12010015 29 / 32 "1/2 "ID-tömlő€864.94
APRILAIRE 700M teljes otthoni párásító ventilátor 0.8a | AG2NGK 31TP31 700MBetápláló cső, bypass csatorna, leeresztő tömlő0.810-5 / 16 "Ventilátor tápellátással12010015 29 / 32 "1/2 "ID-tömlő€760.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APRILAIRE 400M teljes otthoni párásító 24v, 10-5/16 hüvelyk mélység
€530.48 /Mértékegység