Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZS4.014020078.PL.DAR.GR050 Threaded Stud Stainless Steel 1/4-20 X 7/8, 50PK | AA2NEH 10U534

APPROVED VENDOR ZS4.014020078.PL.DAR.GR050 Menetes csap rozsdamentes acél 1/4-20 X 7/8, 50PK

Raktáron
Tétel: AA2NEH Típus: ZS4.014020078.PL.DAR.GR050Kereszthivatkozás: 10U534
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
€190.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz7 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZS4.014020078.PL.DAR.GR050 Menetes csap rozsdamentes acél 1/4-20 X 7/8, 50PK
€190.41 /csomag