Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZS4.010024012.PL.DAR.GR100 Menetes csap rozsdamentes acél 10-24 X 1/2, 50PK | AA2NDR 10U518

APPROVED VENDOR ZS4.010024012.PL.DAR.GR100 menetes csap rozsdamentes acél 10-24 X 1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AA2NDR Típus: ZS4.010024012.PL.DAR.GR100Kereszthivatkozás: 10U518
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
€73.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-24
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZS4.010024012.PL.DAR.GR100 menetes csap rozsdamentes acél 10-24 X 1/2, 50PK
€73.34 /csomag