Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0261-SS32 Standoff Cap Round Stainless Steel 1 1/2 X 1/2, 2PK | AE3ARX 5AGW2

APPROVED VENDOR ZA0261-SS32 leálló sapka kerek rozsdamentes acél 1 1/2 x 1/2, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3ARX Modell: ZA0261-SS32Kereszthivatkozás: 5AGW2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€147.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek önálló sapka
színekEzüst
Dia. Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Átmérő1.5 "
befejezBrite US32
Magasság1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
típusBizottság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magasságtűrés (+/- 0.010 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0261-SS32 leálló sapka kerek rozsdamentes acél 1 1/2 x 1/2, 2PK
€147.85 /csomag