Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0241-SS32 Standoff Cap Round 18-8 3/8 X 3/8, 2PK | AE3ARJ 5AGV0

APPROVED VENDOR ZA0241-SS32 kiálló sapka 18-8. kör 3/8 X 3/8, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3ARJ Modell: ZA0241-SS32Kereszthivatkozás: 5AGV0
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
€104.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek önálló sapka
színekEzüst
Dia. Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Átmérő3 / 8 "
befejezBrite US32
Magasság3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 psi
típusBizottság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magasságtűrés (+/- 0.010 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0241-SS32 kiálló sapka 18-8. kör 3/8 X 3/8, 2PK
€104.07 /csomag