Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR ZA0234-AL28 Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 3, 2PK | AE3XMY 5GPG1

APPROVED VENDOR ZA0234-AL28 álló, kerek alumínium 5/16-18 X 3, 2PK

Raktáron
Tétel: AE3XMY Modell: ZA0234-AL28Kereszthivatkozás: 5GPG1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek kiállás
színekEzüst
befejezTiszta eloxált US28
Hossz3"
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1.5 "
Dia-n kívül Megértés+ 0.000 / -0.025 "
Csavar méret5 / 16-18
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság55,000 psi
Menetmélység3 / 4 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0234-AL28 álló, kerek alumínium 5/16-18 X 3, 2PK
€83.87 /csomag